Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006L3
Cod. Produttore
LL107006L3
Cod. EAN
8012680048434

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un indicatore LED a tensione di 3 kV con potenza di 2 watt, progettato con una struttura in acciaio inox per garantire durata e resistenza. Questo indicatore luminoso è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio visivo affidabile della tensione in impianti elettrici, combinando efficienza energetica e robustezza dei materiali. La sua compattezza e la qualità costruttiva lo rendono adatto per ambienti industriali e installazioni dove è necessaria una segnalazione chiara e duratura dello stato elettrico.

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

49 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

carico max.

500 kg

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

prodotto Sustainable

Si