›

CNC 35 T LED TENS. 3K 2W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL107035D3
Cod. Produttore LL107035D3
Cod. EAN 8012680067480

Informazioni principali

CNC35 T LED Tens. 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CNC 35 T LED Tensione 3K 2W con finitura corten, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto combina tecnologia LED a basso consumo con un design robusto e resistente, adatto a diverse installazioni elettriche. La finitura corten conferisce un aspetto estetico distintivo, garantendo al contempo protezione e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un materiale elettrico affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

49 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

carico max.

500 kg

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

CNC 35 T LED TENS. 3K 2W CORTEN