›

CNC 35 T LED TENS. 3K 2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL107034D3
Cod. Produttore LL107034D3
Cod. EAN 8012680066681

Informazioni principali

CNC35 T LED Tens. 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED CNC 35 T è progettata per un'illuminazione efficiente con una potenza di 2 watt e una tensione di 3K. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e moderna, garantendo durata e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

tensione nominale

21 V

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

colore della scatola

antracite

profondità di incasso

49 mm

temperatura del colore

3000 K

CNC 35 T LED TENS. 3K 2W ANTRAC.