›

CNC 35 T LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000SB
Cod. Produttore LL107000SB
Cod. EAN 8012680034116

Informazioni principali

CNC35 T LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a LED blu da 2 watt con custodia in acciaio inox, progettato per garantire alta visibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e resistente, combina efficienza energetica e design robusto. La struttura in inox assicura resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo adatto anche per ambienti industriali o con condizioni difficili. La luce LED blu offre un segnale chiaro e immediato, contribuendo a migliorare la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della luce

blu

profondità di incasso

49 mm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

CNC 35 T LED BLU 2W INOX