›

CNC 35 T LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000MB
Cod. Produttore LL107000MB
Cod. EAN 8012680034086

Informazioni principali

CNC35 T LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La segnalazione luminosa CNC 35 T LED blu da 2 watt è caratterizzata da un design compatto e robusto con finitura in acciaio inox, ideale per applicazioni industriali che richiedono alta visibilità e affidabilità. Dotata di tecnologia LED a basso consumo, garantisce un'illuminazione intensa e duratura con un consumo energetico ridotto. La struttura in inox assicura resistenza alla corrosione e lunga durata anche in ambienti difficili. Questo dispositivo è perfetto per il controllo visivo di macchinari e impianti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

blu

profondità di incasso

49 mm

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

CNC 35 T LED BLU 2W INOX