›

CNC 35 T LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000LB
Cod. Produttore LL107000LB
Cod. EAN 8012680034055

Informazioni principali

CNC35 T LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a LED blu da 2 watt con corpo in acciaio inox, progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta visibilità e resistenza. Questo dispositivo combina efficienza energetica e durata grazie alla tecnologia LED, garantendo un funzionamento affidabile e una lunga vita operativa. La struttura in acciaio inox assicura una protezione ottimale contro corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali o condizioni difficili. Facile da installare, rappresenta una soluzione robusta e performante per la segnalazione luminosa in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

carico max.

500 kg

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

profondità di incasso

49 mm

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

CNC 35 T LED BLU 2W INOX