›

CNC 35 T LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000DB
Cod. Produttore LL107000DB
Cod. EAN 8012680034024

Informazioni principali

CNC35 T LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La segnalazione luminosa CNC 35 T LED blu da 2W è realizzata con materiali inossidabili che garantiscono resistenza e durabilità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di lunga durata. La luce LED blu offre un consumo energetico ridotto mantenendo un’alta visibilità, mentre il design compatto facilita l’installazione in diversi contesti industriali e civili. La combinazione di efficienza energetica e robustezza rende questo prodotto una soluzione pratica per il controllo e la segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

profondità di incasso

49 mm

CNC 35 T LED BLU 2W INOX