›

CNC 35 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000SN
Cod. Produttore LL107000SN
Cod. EAN 8012680034123

Informazioni principali

CNC35 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 T LED 4K da 2W in acciaio inox combina efficienza energetica e design resistente. Grazie alla tecnologia LED 4K, garantisce una luce chiara e naturale con un basso consumo energetico. La struttura in acciaio inox assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione, ideale per ambienti industriali o esterni. Questo prodotto unisce funzionalità e robustezza, offrendo una soluzione luminosa affidabile e moderna per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

49 mm

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

CNC 35 T LED 4K 2W INOX