› Illuminazione

CNC 35 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000MN
Cod. Produttore LL107000MN
Cod. EAN 8012680034093

Informazioni principali

CNC35 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC35 T LED 180LM 4K INOX SP offre un'illuminazione efficace e di alta qualità grazie alla tecnologia LED. Con un flusso luminoso di 180 lumen e una temperatura di colore di 4000K, garantisce una luce chiara e naturale. La finitura in inox conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e duratura, mentre la qualità dei materiali assicura affidabilità nel tempo. La versione SP assicura un'ottima distribuzione della luce con un design elegante e funzionale. Questo apparecchio LED è progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo. La sua versatilità lo rende adatto a molte applicazioni di illuminazione in ambito industriale, commerciale e pubblico, garantendo prestazioni elevate e un'elevata protezione contro polvere e acqua grazie alla classificazione IP appropriata.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

lunghezza

49 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

profondità di incasso

49 mm

temperatura del colore

4000 K

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 T LED 4K 2W INOX