›

CNC 35 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000LN
Cod. Produttore LL107000LN
Cod. EAN 8012680034062

Informazioni principali

CNC35 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC 35 T LED 4K 2W INOX rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design robusto in acciaio inox che garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. Con una potenza di 2 watt e tecnologia LED 4K, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e durevole. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED assicura consumi ridotti e una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

49 mm

CNC 35 T LED 4K 2W INOX