›

CNC 35 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000DN
Cod. Produttore LL107000DN
Cod. EAN 8012680034031

Informazioni principali

CNC35 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore CNC 35 T LED 4K con potenza di 2W, realizzato in acciaio inox per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un'illuminazione LED efficiente e una struttura robusta adatta a installazioni professionali. La finitura in inox conferisce un aspetto moderno e facilita la manutenzione, rendendolo ideale per ambienti che richiedono materiali affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

49 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 T LED 4K 2W INOX