›

CNC 35 T LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000S3
Cod. Produttore LL107000S3
Cod. EAN 8012680034109

Informazioni principali

CNC35 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 T con temperatura colore 3000K e potenza di 2 watt, caratterizzata da un design in acciaio inox resistente e moderno. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La combinazione di materiali robusti e tecnologia LED avanzata assicura prestazioni elevate e un basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

profondità di incasso

49 mm

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 T LED 3K 2W INOX