› Illuminazione

CNC 35 T LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000M3
Cod. Produttore LL107000M3
Cod. EAN 8012680034079

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Flusso luminoso: 180 lumen
  • Temperatura colore: 3000K
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: Interni ed esterni
  • Serie: CNC 35 T
  • Tipo LED: Illuminazione a LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL107000M3 è un apparecchio di illuminazione a LED con una potenza di 180 lumen e temperatura colore di 3000K. Realizzato in acciaio inox, presenta un design resistente e di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono durabilità e prestazioni affidabili. La sua struttura in inox garantisce una protezione superiore contro corrosione e agenti ambientali, rendendolo adatto per ambienti interni ed esterni. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, mentre il colore caldo di 3000K crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Questo dispositivo è progettato per offrire una distribuzione luminosa di 180 lumen, ottimale per molteplici utilizzi di illuminazione di precisione. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendolo una soluzione versatile e di qualità superiore per installazioni professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

carico max.

500 kg

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

49 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 T LED 3K 2W INOX