›

CNC 35 T LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000L3
Cod. Produttore LL107000L3
Cod. EAN 8012680034048

Informazioni principali

CNC35 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CNC 35 T LED con temperatura colore 3000K e potenza di 2 watt, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto unisce efficienza energetica e qualità luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e moderna. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un'illuminazione calda e uniforme, perfetta per ambienti che necessitano di un tocco di eleganza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

carico max.

500 kg

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

49 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

diametro di montaggio

30 mm

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 T LED 3K 2W INOX