›

CNC 35 T LED 3K 2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL107032D3
Cod. Produttore LL107032D3
Cod. EAN 8012680065080

Informazioni principali

CNC35 T LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 T con luce calda a 3000 Kelvin e potenza di 2 watt, caratterizzata da un design compatto e moderno con finitura antracite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una luce uniforme e confortevole. La sua struttura robusta e il colore antracite la rendono adatta a integrarsi in diversi ambienti, offrendo prestazioni affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

35 mm

profondità di incasso

49 mm

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

antracite

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ripartizione della luce

simmetrico

CNC 35 T LED 3K 2W ANTRAC.