›

CNC 35 T LED 2.7K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000S2
Cod. Produttore LL107000S2
Cod. EAN 8012680053964

Informazioni principali

CNC35 T LED 2.7K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 T con temperatura colore di 2700K e potenza di 2 watt, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e un design robusto, combina efficienza energetica e materiali di alta qualità per un'illuminazione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

49 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

temperatura del colore

2700 K

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

CNC 35 T LED 2.7K 2W INOX