›

CNC 35 T LED 2.7K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107000D2
Cod. Produttore LL107000D2
Cod. EAN 8012680053827

Informazioni principali

CNC35 T LED 2.7K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 T LED è caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Con una potenza di 2 watt e una temperatura colore di 2700 Kelvin, offre un'illuminazione calda e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto è progettato per un utilizzo elettrico professionale, combinando tecnologia LED all'avanguardia con materiali robusti per assicurare prestazioni affidabili e un basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

49 mm

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tensione nominale

4.8 V

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

carico max.

500 kg

CNC 35 T LED 2.7K 2W INOX