›

CNC 35 SWING SPOT LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107028N
Cod. Produttore LL107028N
Cod. EAN 8012680058471

Informazioni principali

CNC35 Swing Spot LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con potenza di 2 watt e tecnologia 4K, caratterizzato da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di illuminazione mirata, offre un design compatto e moderno adatto a diversi ambienti. La finitura in inox conferisce un aspetto elegante e facilita la manutenzione, mentre l'illuminazione a LED assicura efficienza energetica e alta qualità della luce. Questo faretto è una soluzione versatile per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

lunghezza

69 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

diametro esterno

30 mm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

altezza/profondità

58 mm

corrente nominale

500 mA

CNC 35 SWING SPOT LED 4K 2W INOX