›

CNC 35 SWING SPOT LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL1070283
Cod. Produttore LL1070283
Cod. EAN 8012680058372

Informazioni principali

CNC35 Swing Spot LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con luce calda a 3000 Kelvin, potenza di 2 watt e struttura in acciaio inox. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Il design compatto e resistente garantisce facilità di installazione e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

500 mA

resistenza agli urti

IK07

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

4.8 V

altezza/profondità

58 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

lunghezza

69 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

materiale della scatola

alluminio

diametro esterno

30 mm

colore della luce

bianco

CNC 35 SWING SPOT LED 3K 2W INOX