›

CNC 35 SWING LED TENS. BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107011DB
Cod. Produttore LL107011DB
Cod. EAN 8012680048731

Informazioni principali

CNC35 Swing LED Tens. BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CNC 35 Swing LED è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, con una potenza di 2 watt. La sua struttura in acciaio inox garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la luce LED di colore blu assicura un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e di alta qualità, combinando efficienza e robustezza in un unico componente.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

III

riflettore

bianco

con corpo luminoso

diametro esterno

26 mm

lunghezza

49 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

CNC 35 SWING LED TENS. BLU 2W INOX