Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107011L3
Cod. Produttore
LL107011L3
Cod. EAN
8012680048755

Informazioni di prodotto

CNC35 Swing LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED CNC 35 SWING è realizzata in acciaio inox e funziona con una tensione di 3K e una potenza di 2W. Questo prodotto è caratterizzato da un design compatto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. La finitura in inox garantisce robustezza e protezione contro la corrosione, rendendo la lampada adatta a diversi ambienti industriali e tecnici. La tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e a basso consumo, contribuendo a ridurre i costi energetici mantenendo elevate prestazioni luminose.

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

diametro esterno

26 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

lunghezza

49 mm

regolabilità

orientabile