›

CNC 35 SWING LED TENS. 2.7K 2W CORT

Cod. Rexel AILMLL107039L2
Cod. Produttore LL107039L2
Cod. EAN 8012680070831

Informazioni principali

CNC35 Swing LED Tens. 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED CNC 35 SWING è progettata per un'illuminazione efficiente con una tensione di 2.7K e una potenza di 2W. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione affidabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

materiale della scatola

alluminio

diametro esterno

26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

lunghezza

49 mm

prestazioni del sistema

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

2700 K

regolabilità

orientabile

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

CNC 35 SWING LED TENS. 2.7K 2W CORT