›

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005SB
Cod. Produttore LL107005SB
Cod. EAN 8012680034444

Informazioni principali

CNC35 Swing LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Swing LED blu da 2W è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo apparecchio di illuminazione si distingue per il design compatto e moderno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, mentre la tonalità blu conferisce un effetto luminoso distintivo. Perfetta per ambienti che necessitano di un’illuminazione funzionale e allo stesso tempo elegante.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

blu

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

500 mA

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

altezza/profondità

58 mm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

26 mm

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX