›

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005MB
Cod. Produttore LL107005MB
Cod. EAN 8012680034413

Informazioni principali

CNC35 Swing LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 2 watt con corpo in acciaio inox, caratterizzata da una luce blu intensa. Progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e resistente. La struttura in acciaio inox assicura robustezza e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto anche a contesti industriali o ambienti con condizioni difficili. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante con consumi ridotti, contribuendo a un risparmio energetico significativo.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK07

colore della luce

blu

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

corrente nominale

500 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

diametro esterno

26 mm

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX