›

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005LB
Cod. Produttore LL107005LB
Cod. EAN 8012680034383

Informazioni principali

CNC35 Swing LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 Swing con potenza di 2W, caratterizzata da una luce blu intensa e un design in acciaio inox resistente. Questo apparecchio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo, combinando funzionalità e un’estetica moderna. La struttura in inox garantisce robustezza e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di utilizzo. La luce LED assicura un'illuminazione uniforme e a basso consumo, perfetta per installazioni tecniche e industriali.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

blu

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

26 mm

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

tensione nominale

4.8 V

riflettore

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

500 mA

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX