›

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005DB
Cod. Produttore LL107005DB
Cod. EAN 8012680034352

Informazioni principali

CNC35 Swing LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 SWING LED blu da 2 watt è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo apparecchio di illuminazione è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono una luce efficiente e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico con un'illuminazione brillante e uniforme, mentre il colore blu offre un effetto luminoso distintivo. La struttura in inox conferisce robustezza e un aspetto moderno, rendendo questo prodotto adatto sia per applicazioni industriali che per installazioni dove è richiesta affidabilità e stile.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

riflettore

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

corrente nominale

500 mA

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della luce

blu

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

CNC 35 SWING LED BLU 2W INOX