›

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005SN
Cod. Produttore LL107005SN
Cod. EAN 8012680034451

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è una lampada LED CNC 35 Swing con potenza di 2 watt, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce durata e resistenza. La tecnologia LED 4K assicura un'illuminazione brillante e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e prestazioni elevate. La struttura compatta e il meccanismo swing permettono una facile installazione e regolazione, rendendo questa lampada una soluzione versatile e affidabile per ambienti moderni e professionali.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

2 W

lunghezza

49 mm

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

corrente nominale

500 mA

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

26 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX