›

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005MN
Cod. Produttore LL107005MN
Cod. EAN 8012680034420

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminazione LED innovativa con potenza di 2 watt, progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo. Realizzata in acciaio inox, questa lampada offre resistenza e un design moderno ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e di alta qualità. La tecnologia 4K assicura una luce nitida e brillante, perfetta per applicazioni che necessitano di un’illuminazione precisa e uniforme. Progettata per un montaggio semplice e versatile, rappresenta una soluzione affidabile nel settore dell’illuminazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

corrente nominale

500 mA

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

diametro esterno

26 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

2 W

lunghezza

49 mm

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX