›

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005LN
Cod. Produttore LL107005LN
Cod. EAN 8012680034390

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Swing LED 4K da 2W in acciaio inox unisce design moderno e funzionalità avanzata. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il LED integrato a luce fredda 4000K offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono precisione e comfort visivo. La struttura in acciaio inox conferisce un aspetto elegante e una protezione superiore contro corrosione e usura, rendendola adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e stile contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

corrente nominale

500 mA

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

riflettore

bianco

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX