›

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005DN
Cod. Produttore LL107005DN
Cod. EAN 8012680034369

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Swing LED 4K da 2W in acciaio inox unisce design moderno e materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. Dotata di tecnologia LED a luce fredda 4000K, offre un'illuminazione efficiente e naturale, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e precisa. La struttura in acciaio inox conferisce robustezza e protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a contesti con condizioni ambientali difficili. Il consumo energetico ridotto di 2W assicura risparmio e sostenibilità, mentre il meccanismo swing permette una regolazione flessibile della direzione della luce. Un prodotto affidabile per applicazioni elettriche che richiedono qualità, efficienza e design funzionale.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

26 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

tensione nominale

4.8 V

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

riflettore

bianco

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

500 mA

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

adatto per fissaggio a soffitto

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

CNC 35 SWING LED 4K 2W INOX