›

CNC 35 SWING LED 4K 2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL107036DN
Cod. Produttore LL107036DN
Cod. EAN 8012680068388

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 Swing con potenza di 2 watt e luce 4K, caratterizzata da un design compatto e moderno con finitura antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e qualità della luce superiore, garantendo un'illuminazione uniforme e duratura. Realizzata con materiali resistenti, è adatta per installazioni che necessitano di un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

500 mA

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

riflettore

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

CNC 35 SWING LED 4K 2W ANTRAC.