›

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005S3
Cod. Produttore LL107005S3
Cod. EAN 8012680034437

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CNC 35 Swing LED con luce calda a 3000 Kelvin, potenza di 2 watt e finitura in acciaio inox. Questo apparecchio di illuminazione è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per ambienti che richiedono un design moderno e materiali resistenti. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre la struttura in inox assicura robustezza e resistenza alla corrosione. Perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione funzionale e di qualità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

lunghezza

49 mm

prestazioni del sistema

2 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

materiale della scatola

alluminio

riflettore

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX