›

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005M3
Cod. Produttore LL107005M3
Cod. EAN 8012680034406

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 SWING LED 3K da 2W in acciaio inox combina efficienza energetica e design resistente. Grazie alla tecnologia LED a luce calda da 3000 Kelvin, offre un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti interni ed esterni. La struttura in acciaio inox garantisce durabilità e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali difficili. La potenza contenuta di 2 watt assicura un basso consumo energetico senza rinunciare a una luminosità efficace. Il design swing permette un orientamento flessibile della luce per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

riflettore

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tensione nominale

4.8 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX