›

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005L3
Cod. Produttore LL107005L3
Cod. EAN 8012680034376

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX è una lampada LED caratterizzata da un design moderno e materiali di alta qualità. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e stile. La luce LED da 2 watt con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione calda e confortevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Questo apparecchio si distingue per l'efficienza energetica e la facilità di installazione, rappresentando una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

regolabilità

orientabile

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro esterno

26 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

bianco

classe di protezione

III

tensione nominale

4.8 V

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX