›

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107005D3
Cod. Produttore LL107005D3
Cod. EAN 8012680034345

Informazioni principali

CNC35 Swing LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CNC 35 Swing LED realizzata in acciaio inox, caratterizzata da un design compatto e resistente. Offre una luce LED da 2 watt con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La sua struttura in inox garantisce durabilità e resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche per applicazioni in ambienti umidi o industriali. Questa lampada combina tecnologia LED a basso consumo con un'estetica moderna e funzionale.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

diametro esterno

26 mm

riflettore

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

CNC 35 SWING LED 3K 2W INOX