Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107007D3
Cod. Produttore
LL107007D3
Cod. EAN
8012680879434

Informazioni di prodotto

CNC35 Q LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il CNC 35 Q LED è un dispositivo di illuminazione a LED progettato per garantire un'efficienza energetica elevata con un consumo di soli 2 watt. Realizzato in acciaio inox, offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata nel tempo. La sua tensione di funzionamento è di 3K, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto combina robustezza e tecnologia LED avanzata, assicurando una luce intensa e affidabile in un design compatto e resistente.

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

carico max.

500 kg

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

50 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

altezza

49 mm

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm