›

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001SB
Cod. Produttore LL107001SB
Cod. EAN 8012680034239

Informazioni principali

CNC35 Q LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED blu da 2 watt è realizzata con una struttura in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, con un consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED. Il design compatto e robusto la rende adatta a diversi ambienti, offrendo una luce brillante e uniforme di colore blu.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

altezza

49 mm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

blu

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

50 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX