›

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001MB
Cod. Produttore LL107001MB
Cod. EAN 8012680034208

Informazioni principali

CNC35 Q LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED blu da 2 watt è caratterizzata da un design compatto e moderno con finitura in acciaio inox, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e durevole. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre il colore blu offre un effetto luminoso distintivo. Questo prodotto unisce resistenza e funzionalità, risultando perfetto per ambienti industriali o installazioni che necessitano di segnali visivi chiari e affidabili.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

altezza

49 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

50 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della luce

blu

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX