›

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001LB
Cod. Produttore LL107001LB
Cod. EAN 8012680034178

Informazioni principali

CNC35 Q LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED blu da 2 watt è realizzata con una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Questo dispositivo di illuminazione elettrica si distingue per l'efficienza energetica del LED e per il colore blu della luce, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia LED rende questo prodotto una soluzione affidabile per ambienti industriali e tecnici, assicurando performance elevate con consumi contenuti.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

altezza

49 mm

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

50 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

classe di protezione

III

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX