›

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001DB
Cod. Produttore LL107001DB
Cod. EAN 8012680034147

Informazioni principali

CNC35 Q LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 Q con luce blu da 2 watt, caratterizzata da un corpo in acciaio inox resistente e dal design compatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e durevole, offre un'illuminazione chiara e a basso consumo energetico. La finitura in inox garantisce protezione contro corrosione e usura, rendendola adatta anche in ambienti industriali o condizioni difficili. Questo prodotto combina efficienza energetica e robustezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

50 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

altezza

49 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

blu

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro di montaggio

30 mm

CNC 35 Q LED BLU 2W INOX