›

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001SN
Cod. Produttore LL107001SN
Cod. EAN 8012680034246

Informazioni principali

CNC35 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CNC 35 Q LED 4K 2W in acciaio inox, un apparecchio elettrico caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità. La luce LED a 4K garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto di soli 2 watt. La finitura in acciaio inox conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto moderno, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

altezza

49 mm

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

diametro di montaggio

30 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

50 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX