›

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001MN
Cod. Produttore LL107001MN
Cod. EAN 8012680034215

Informazioni principali

CNC35 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED 4K da 2W in acciaio inox combina efficienza energetica e design resistente. Grazie alla tecnologia LED 4K, offre un'illuminazione nitida e uniforme con un basso consumo di energia. Il corpo in acciaio inox garantisce durabilità e resistenza alla corrosione, ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e affidabili. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di una fonte luminosa compatta, performante e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

altezza

49 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

50 mm

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX