›

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001LN
Cod. Produttore LL107001LN
Cod. EAN 8012680034185

Informazioni principali

CNC35 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED 4K da 2 watt in acciaio inox rappresenta una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, ideale per ambienti che richiedono resistenza e prestazioni elevate. Grazie alla tecnologia LED 4K, garantisce una luce nitida e di alta qualità con un consumo energetico ridotto. Il corpo in acciaio inox assicura robustezza e protezione contro corrosione e usura, rendendola adatta a installazioni sia interne che esterne. Questo prodotto si distingue per la combinazione di design funzionale e materiali resistenti, offrendo una lunga durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

altezza

49 mm

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

50 mm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX