›

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001DN
Cod. Produttore LL107001DN
Cod. EAN 8012680034154

Informazioni principali

CNC35 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED 4K 2W in acciaio inox rappresenta una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono robustezza e design contemporaneo. Grazie alla tecnologia LED 4K, assicura una luce chiara e definita con un consumo energetico contenuto di soli 2 watt. Il corpo in acciaio inox garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata, rendendo questo prodotto adatto sia per installazioni interne che esterne. La combinazione di materiali di alta qualità e prestazioni luminose avanzate la rende una scelta affidabile per chi cerca un apparecchio elettrico funzionale e durevole.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

altezza

49 mm

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

50 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

CNC 35 Q LED 4K 2W INOX