›

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001S3
Cod. Produttore LL107001S3
Cod. EAN 8012680034222

Informazioni principali

CNC35 Q LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada CNC 35 Q LED con temperatura colore 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, offre un design compatto e materiali robusti per un utilizzo versatile e affidabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

profondità di incasso

50 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

ripartizione della luce

simmetrico

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro di montaggio

30 mm

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

altezza

49 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX