›

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001M3
Cod. Produttore LL107001M3
Cod. EAN 8012680034192

Informazioni principali

CNC35 Q LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 Q LED 3K 2W INOX è un dispositivo di illuminazione caratterizzato da un design compatto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Dotata di tecnologia LED con temperatura colore 3000K, offre una luce calda e uniforme con un consumo energetico contenuto di soli 2 watt. La struttura in acciaio inox garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni difficili. Questo prodotto combina prestazioni elevate con un aspetto moderno, assicurando affidabilità e funzionalità nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

50 mm

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

altezza

49 mm

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

prodotto Sustainable

Si

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX