›

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107001L3
Cod. Produttore LL107001L3
Cod. EAN 8012680034161

Informazioni principali

CNC35 Q LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 35 Q con temperatura colore 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da un design in acciaio inossidabile che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e un consumo energetico contenuto, offre efficienza e affidabilità in un formato compatto e moderno.

Caratteristiche tecniche

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

larghezza

35 mm

lunghezza

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

50 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza

49 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

CNC 35 Q LED 3K 2W INOX