›

CNC 35 MASK LED TENS. 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107010N
Cod. Produttore LL107010N
Cod. EAN 8012680048717

Informazioni principali

CNC35 Mask LED Tens. 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL107010N è una maschera CNC 35 con LED integrato, caratterizzata da una tensione di funzionamento di 4K e una potenza di 2W. Realizzata in acciaio inox, questa maschera unisce resistenza e design moderno, garantendo efficienza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità, offre una soluzione luminosa con consumi contenuti grazie al LED incorporato. La combinazione di materiali robusti e tecnologia avanzata la rende adatta a installazioni professionali in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

profondità di incasso

60 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

diametro esterno

35 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

flusso luminoso effettivo

21 lm

lunghezza

54 mm

CNC 35 MASK LED TENS. 4K 2W INOX