›

CNC 35 MASK LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL107004N
Cod. Produttore LL107004N
Cod. EAN 8012680034338

Informazioni principali

CNC35 Mask LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La mascherina CNC 35 in acciaio inox è progettata per l'illuminazione a LED con potenza di 2 watt e temperatura colore 4000K, garantendo una luce naturale e uniforme. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni che richiedono materiali durevoli e di alta qualità. La finitura in inox conferisce un aspetto moderno e raffinato, mentre la tecnologia LED assicura efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per applicazioni che necessitano di un'illuminazione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità di incasso

60 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

54 mm

carico max.

500 kg

flusso luminoso effettivo

21 lm

diametro di montaggio

30 mm

temperatura del colore

4000 K

corrente nominale

500 mA

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

tensione nominale

4.8 V

diametro esterno

35 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

CNC 35 MASK LED 4K 2W INOX