›

CNC 35 MASK LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL1070043
Cod. Produttore LL1070043
Cod. EAN 8012680034314

Informazioni principali

CNC35 Mask LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 35 MASK LED è caratterizzata da un design compatto e moderno, realizzata in acciaio inossidabile per garantire durata e resistenza. Con una potenza di 2 watt e una temperatura colore di 3000 kelvin, offre un'illuminazione calda e confortevole, ideale per ambienti interni ed esterni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto efficiente e sostenibile. La finitura in inox conferisce un aspetto elegante e facilita la manutenzione, mentre la maschera protettiva garantisce una distribuzione uniforme della luce.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

21 lm

diametro di montaggio

30 mm

lunghezza

54 mm

carico max.

500 kg

corrente nominale

500 mA

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

tensione nominale

4.8 V

max. temperatura superficiale

65 °C

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

60 mm

potenza della lampada

2 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

CNC 35 MASK LED 3K 2W INOX